岩崎工業
水切りセットフード付深型 スリム
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン
幅(mm)
240
色
ホワイト
高さ(mm)
295
質量(g)
1152
奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348337
K-1651
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください