岩崎工業
水切りセット M型
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご/ポリプロピレン
幅(mm)
290
高さ(mm)
140
質量(g)
830
奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348407
K-1658
ホワイト
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48348425
K-1658
ベージュグレイ
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください