曜日別特売

たわし受け吸盤メッシュ

たわし受け吸盤メッシュ - 岩崎工業たわし受け吸盤メッシュ - 岩崎工業

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途たわし受け材質本体/ポリプロピレン、吸盤/熱可塑性エラストマー幅(mm)215高さ(mm)63質量(g)74奥行(mm)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348267K-1637ホワイト
550
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
48348276K-1637ベージュグレイ
550
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする