曜日別特売

水切りトレー ボトルスタンド付き

水切りトレー ボトルスタンド付き - 岩崎工業水切りトレー ボトルスタンド付き - 岩崎工業水切りトレー ボトルスタンド付き - 岩崎工業水切りトレー ボトルスタンド付き - 岩崎工業

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途水切り材質本体/ポリプロピレン、ボトルスタンド/ABS樹脂幅(mm)458高さ(mm)28質量(g)410奥行(mm)316内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348459K-1665ホワイト
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
48348468K-1665ベージュグレイ
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする