曜日別特売

イージーケアランチボックス 保冷バッグ付

イージーケアランチボックス 保冷バッグ付 - 岩崎工業イージーケアランチボックス 保冷バッグ付 - 岩崎工業イージーケアランチボックス 保冷バッグ付 - 岩崎工業イージーケアランチボックス 保冷バッグ付 - 岩崎工業イージーケアランチボックス 保冷バッグ付 - 岩崎工業

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347917B-148121485057352110
2,640
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
48347935B-14822179508237578
2,640
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする