岩崎工業
ボールS 21
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ボール
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
205
高さ(mm)
108
質量(g)
147
奥行(mm)
223
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348109
K-1322
223
ホワイト
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48348118
K-1322
223
ベージュグレイ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください