岩崎工業
NICEDAY 保冷バッグS
性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
用途
保冷ランチバッグ
材質
表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル
幅(mm)
190
色
グレイ
高さ(mm)
170
質量(g)
110
奥行(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348556
LF-547
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください