とっても強いケース入りトリオ箸

とっても強いケース入りトリオ箸 - 岩崎工業とっても強いケース入りトリオ箸 - 岩崎工業とっても強いケース入りトリオ箸 - 岩崎工業

蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました

用途箸・スプーン・フォーク&ケース材質本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂幅(mm)190高さ(mm)33質量(g)111奥行(mm)42内容量1個(18cm)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347829H-610ホワイト
1,100
989
1,088(税込)
8日以内出荷
48347838H-610ネイビー
1,100
989
1,088(税込)
8日以内出荷
48347856H-610ミント
1,100
989
1,088(税込)
8日以内出荷
48347847H-610イエロー
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48347847H-61048347829H-610H-610 とっても強いケース入りトリオ箸 岩崎工業 48347829とっても強いケース入りトリオ箸岩崎工業1個(18cm)
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする