岩崎工業
とっても強いケース入り箸
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸&箸箱
幅(mm)
28
高さ(mm)
14
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347777
H-590
1個(18cm)
本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
ミント
46
190
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
48347786
H-591
1個(19.5cm)
本体・ふた/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
ネイビー
48
205
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
48347768
H-590
1個(18cm)
本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
イエロー
46
190
¥
720
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください