岩崎工業
とっても強いケース入箸セット
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸&箸箱
材質
本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
28
高さ(mm)
14
質量(g)
46
奥行(mm)
190
内容量
1セット(18cm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347750
H-590
ホワイト
¥
720
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
48347759
H-590
ネイビー
¥
720
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください