岩崎工業
とっても強いケース&スプーン箸付
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸・スプーン&ケース
材質
本体、スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
35
高さ(mm)
22
質量(g)
76
奥行(mm)
190
内容量
1個(18cm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48347804
H-600
ミント
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48347795
H-600
イエロー
¥
900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください