60%ゲーミングキーボード

60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)

61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ適合アンチゴースト対応本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34キー数61キー保証期間6ヵ月間キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸キーストローク(mm)約3.6キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード耐久性スイッチ:約5000万回(理論値)スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLEDバックライト、LED:RGB荷重(g)キー:約42発光パターンバックライト:20パターンキーロックWindows対応動作位置(mm)入力:約1.5内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347165K617CT-RGBTI
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
48347174K617CTB-RGBTI
6,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする