曜日別特売

ゲーミングスピーカー

ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー - REDRAGON(レッドラゴン)

6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。

付属品マニュアル質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347190GS520WTIホワイト約83×110×180
3,780
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
48347199GS520PTIピンク約83D110×180
3,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする