曜日別特売
モノタロウ

ホイールブラシ(ディテールブラシ)

ホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウホイールブラシ(ディテールブラシ) - モノタロウ
(21件のレビュー)

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。

用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温な液体や、火気のある場所等では使用しないで下さい。本体破損の原因になります。
※乱暴に扱うと毛が抜けてしまうことがあります。
※シンナーでの使用はできません。
※メッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。また使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532604-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ洗車ブラシ(ホイール用)
商品
商品名 ホイールブラシ(ディテールブラシ)タイヤホイールブラシ 先曲りタイプミニブラシ タイヤホイール用ミニブラシ タイヤホイール用ホイールブラシ PP
特徴 適度なコシがあり細かいところに届きやすい 角度がついていて奥まで洗える 人差し指を穴に入れてごしごし洗える ハンドルがアーチ型で握りやすい ヘッドが小さく隙間に届く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 車の洗車
高橋その他業種

細部まで届いて汚れをしっかり除去。毛先が柔らかくホイールにも優しいです。使っていて楽しい。

2025-12-16
用途: 車の洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

細い方は、非常に使いやすく重宝していますが、太い方は抜け毛?が多く使うのをためらいます…。ハズレだったのかなぁ?

対象商品 : 48532604
2025-06-22
用途: ホイールの洗浄
サービス業

適度なコシがあってスポンジでは届きにくい部分の汚れも洗えるので重宝しています。大小2種類あって使いやすいです。硬めなのでボディには使わない方がいいかと思います。

対象商品 : 48532604
2025-05-26
用途: 乗用車アルミホイール清掃
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

洗車時にアルミホイールに付着したブレーキダストを突き指しながらタオルで落としていましたが、このブラシで楽に出来る様になりました。
他にも隙間に付着した黄砂を落とす等にも使用してます。

2025-06-20
用途: 各種清掃

機械の奥まったところの埃を払ってます。もう少し固めを予想してましたが、使えました。

2025-01-21
用途: タイヤ洗車
サービス業

他の製品よりPBなので価格が安く喜んでおります。消耗品なので安価が非常にありがたいです。

対象商品 : 48532604
2024-12-27
用途: ホイールクリーニング
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと柔らかいかも。ひどい汚れのホイールには不向きかもしれないが、使い勝手はいい。汚れを浮かせれる洗剤、溶剤などを吹きかけて、ちょっと放置してからこのブラシを使用したほうがいいかもしれない。ホイール以外にも、別の用途で使えそう。なにぶんディテールブラシなんで。

2025-06-30
用途: メンテ
教育・研究機関

使いやすいですが、ブラシが抜けが多いのが少し改善して欲しい点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする