テクノ高槻
エアーポンプハイブロー C-5BN
機器組込み仕様。
小型軽量タイプ。
オイルフリー。
低騒音。
コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途
養魚の酸素補給に
エアーマットの連続吐出に
エアーベアリング用に
バーナーの空気補給に
理化学向け分析、攪拌用に
装置、機器組み込み用途に
質量(g)
690
最大消費電力(W)
8.5/50(60)Hz
電源(AC V)
100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
31(34)
接続口径(Φmm)
6
最大風量(L/min)
10(13)/50(60)Hz
内容量
1台
注意
※プラグコードは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346955
05CB12036P
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください