曜日別特売

ファーストアルコール75%(食添)

ファーストアルコール75%(食添) - 大一産業ファーストアルコール75%(食添) - 大一産業
(3件のレビュー)

身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に

成分エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19液性中性繰り返し・詰め替え対応
注意
※手指専用のアルコールではありません。
※本剤エタノールを長時間吸引しないでください。酩酊状態となる場合があり、高所での作業や車の運転はできません。
※熱源、火花、高温となる着火源からは遠ざけてください。
※使用後はフタを固くしめ、乳幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※塗装面や対象とする素材によっては変色等の可能性があるので、異常が無いか確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4834702569100111本(5L)5Lノズル付
オープン
4,298
4,642(税込)
当日出荷
4834703469100131箱(18L)18Lコック無
オープン
9,980
10,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48347025
2026-01-19
用途: 食品関係
卸売・小売業

機械や器具等の消毒に使っています。
アルコール臭も気になりません。

1が参考にしています
2025-01-07
用途: 手指消毒
医療・福祉・介護関連業

とても良い商品でした。ありがとうございます。また注文したいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 48347025
2024-08-12
用途: 日常生活

商品自体は気に入っていますが、ノズルが付いていませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする