曜日別特売

ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋

ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。

用途防寒作業全般にご使用下さい。仕様(EN ISO耐切創性)X黒/オレンジ規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート材質(インナー)アクリル繊維耐摩耗性2耐切創性2耐突刺し性2内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4834706825-15M25821.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
4834707725-15L268.523
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
4834708625-15LL27925
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 雨の日の作業
株式会社 クロス・リバー建設業・工事業

とても使いやすく普通なら手がかじかんでしまうのにこちらは皆無でした。

2が参考にしています
2024-11-03
用途: 能登地震の災害ボランティアにて使用。
サービス業

防水防寒でいいのですが、少しサイズが小さく入れずらかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする