曜日別特売

デルカテック ワイヤレストーク 子機1台

デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台 - DXアンテナ

親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。
別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。
小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。
自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。
飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。
1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。
交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。
親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。
通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。
本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。
ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属
保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)

仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350218WCS10
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

商品説明動画

ワイヤレストークのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする