USBバックアップツール LB-JB18 Mシリーズ用 小型モデル ブラック

USBバックアップツール LB-JB18 Mシリーズ用 小型モデル ブラック - ロジテック

イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載したUSBバックアップツール
ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
USB3.0対応で高速データ転送を実現
対応機種:LB-JB18/M01、LB-JB18/M02、LB-JB18/M01-PP、LB-JB18/M02-PP

用途イメージバックアップソフト搭載USBバックアップツール(小型モデル)仕様【付属ソフトウェア】Full Backup/Restore Toolブラック質量(g)6.2外形寸法(mm)43.3×17.0×8.0(キャップ含む)適合機器LB-JB18/M01、LB-JB18/M02、LB-JB18/M01-PP、LB-JB18/M02-PPインターフェースUSB3.0(Type-A)保証期間ご購入後1年間(センドバック保守対応)電源供給方式USBバスパワーストレージ32GB内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350550PC-USBBU03
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする