オールマイティTDⅡ51LBOA

オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ51LBOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティTDⅡ 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。

用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48352135F1GA24020125501:ホワイト×ブラック25.5
オープン
15,880
17,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
48352144F1GA24020126001:ホワイト×ブラック26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352169F1GA24020925009:ブラック×オレンジ25
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352178F1GA24020925509:ブラック×オレンジ25.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352187F1GA24020926009:ブラック×オレンジ26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352266F1GA24026226062:レッド×ホワイト26
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352275F1GA24020126501:ホワイト×ブラック26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352284F1GA24020127001:ホワイト×ブラック27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352309F1GA24020128001:ホワイト×ブラック28
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352327F1GA24020926509:ブラック×オレンジ26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352336F1GA24020927009:ブラック×オレンジ27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352345F1GA24020927509:ブラック×オレンジ27.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352354F1GA24020928009:ブラック×オレンジ28
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352379F1GA24024526545:イエロー×カーキ26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
48352424F1GA24026226562:レッド×ホワイト26.5
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352440F1GA24026227062:レッド×ホワイト27
オープン
15,880
17,468(税込)
当日出荷
48352196F1GA24024524545:イエロー×カーキ24.5
オープン
15,880
17,468(税込)
取扱停止中
返品不可
48352117F1GA24020124501:ホワイト×ブラック24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352126F1GA24020125001:ホワイト×ブラック25
オープン
取扱い終了
返品不可
48352160F1GA24020924509:ブラック×オレンジ24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352205F1GA24024525045:イエロー×カーキ25
オープン
取扱い終了
返品不可
48352214F1GA24024525545:イエロー×カーキ25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352230F1GA24024526045:イエロー×カーキ26
オープン
取扱い終了
返品不可
48352239F1GA24026224562:レッド×ホワイト24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352248F1GA24026225062:レッド×ホワイト25
オープン
取扱い終了
返品不可
48352257F1GA24026225562:レッド×ホワイト25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352300F1GA24020127501:ホワイト×ブラック27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352318F1GA24020129001:ホワイト×ブラック29
オープン
取扱い終了
返品不可
48352370F1GA24020929009:ブラック×オレンジ29
オープン
取扱い終了
返品不可
48352388F1GA24024527045:イエロー×カーキ27
オープン
取扱い終了
返品不可
48352397F1GA24024527545:イエロー×カーキ27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352406F1GA24024528045:イエロー×カーキ28
オープン
取扱い終了
返品不可
48352415F1GA24024529045:イエロー×カーキ29
オープン
取扱い終了
返品不可
48352449F1GA24026227562:レッド×ホワイト27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48352458F1GA24026228062:レッド×ホワイト28
オープン
取扱い終了
返品不可
48352467F1GA24026229062:レッド×ホワイト29
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする