曜日別特売

Galaxy A23 5G(SC-56C SCG18) フィルム 指紋防止 反射防止

Galaxy A23 5G(SC-56C SCG18) フィルム 指紋防止 反射防止 - エレコム

Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
液晶画面の端が湾曲しているため、液晶表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350568PMHG227FLF
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする