液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット

液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット - エレコム

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他環境に配慮した簡易パッケージ付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2対応機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC<VC-D><VC-F>、タイプVN<VN-F> (13.3Wインチ(16:9)) ※2023年8月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5ブルーライトカット率約50%フィルター厚さ(mm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350130EF-PFKNE01
8,860
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする