移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:9/310x 175mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルムStarTech.com税込¥10,118¥9,198
覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:9/294x165mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルムStarTech.com税込¥9,678¥8,798
覗き見防止プライバシーフィルター/Lenovo X13 Yoga Gen 4対応/アスペクト比 16:10/294x196mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルムStarTech.com税込¥10,118¥9,198
覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/286x178mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルムStarTech.com税込¥9,788¥8,898

