TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチ S-510
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
用途
各種コンピュータ・電源装置
材質(本体)
PBT・POM
質量(g)
12
標準色
ブラック
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
40307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130642
S-510-1 本体
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください