TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチ S-187
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818044
S-187-90-E-1(#1873)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40328
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818053
S-187-90-E-1 鍵違い
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40329
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818062
S-187-90-EF-1(#1873)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818078
S-187-90-EF-1 鍵違い
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40331
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818087
S-187-90-E-2(#1873)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40332
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818096
S-187-90-EF-2(#1873)
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40334
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818105
S-187-90-EF-2 鍵違い
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40335
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818114
S-187-SU-90-E-1(#1873)W/2
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40617
¥
2,064
¥
2,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818123
S-187-SU-90-E-2(#1873)W/2
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
40619
¥
2,793
¥
3,072
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください