曜日別特売

ファインガードプロ A01

ファインガードプロ A01 - 原田産業ファインガードプロ A01 - 原田産業ファインガードプロ A01 - 原田産業ファインガードプロ A01 - 原田産業

ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き

用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンドホワイト内容量1着
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349719LL165~18085~110
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
483497282L2L170~18590~115
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
483497373L3L175~19095~120
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする