曜日別特売

ファインガードプロ D17

ファインガードプロ D17 - 原田産業ファインガードプロ D17 - 原田産業ファインガードプロ D17 - 原田産業ファインガードプロ D17 - 原田産業ファインガードプロ D17 - 原田産業ファインガードプロ D17 - 原田産業

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムホワイト内容量1着
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349746MM160~17580~105
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48349755LL165~18085~110
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
483497642L2L170~18590~115
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
483497803L3L175~19095~120
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
483497894L4L180~195100~125
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする