ファインガードプロ E19

ファインガードプロ E19 - 原田産業ファインガードプロ E19 - 原田産業ファインガードプロ E19 - 原田産業ファインガードプロ E19 - 原田産業ファインガードプロ E19 - 原田産業

特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)

材質
生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
テープ:PET
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。ホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET内容量1着
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349850MM80~105160~175
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
48349859LL85~110165~180
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
483498682L2L90~115170~185
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
483498773L3L95~120175~190
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
483498864L4L100~125180~195
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする