曜日別特売

SafeGard76

SafeGard76 - 原田産業SafeGard76 - 原田産業SafeGard76 - 原田産業SafeGard76 - 原田産業

4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。

用途
本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド内容量1着
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349990MM92~100168~176
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
48349999LL100~108176~182
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
48350008XLXL108~116182~188
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
48350017XXLXXL116~124188~194
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする