三愛
オールシーズン 長袖ジャンパー
綿100%でストレッチ性を兼ね備えた究極のハイブリッドウェア。伸縮率18%の日本製素材を使用しています。
火を使う現場でも安心の綿100%、作業時のストレスを感じさせないストレッチウェア。
混率(%)
綿100
伸縮性(%)
18
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48356098
JA2501
ネイビー
M
106
42
57
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356107
JA2501
ネイビー
L
110
45
59
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356116
JA2501
ネイビー
LL
114
47
60
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356125
JA2501
ネイビー
3L
118
49
61
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356134
JA2501
アイボリー
M
106
42
57
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356150
JA2501
アイボリー
L
110
45
59
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356159
JA2501
アイボリー
LL
114
47
60
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356168
JA2501
アイボリー
3L
118
49
61
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356177
JA2501
ブルー
M
106
42
57
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356186
JA2501
ブルー
L
110
45
59
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356195
JA2501
ブルー
LL
114
47
60
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356204
JA2501
ブルー
3L
118
49
61
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356220
JA2501
アースグリーン
M
106
42
57
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356229
JA2501
アースグリーン
L
110
45
59
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356238
JA2501
アースグリーン
LL
114
47
60
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356247
JA2501
アースグリーン
3L
118
49
61
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください