ジェイワークスプランニング
防寒婦人軽量カラーブーツ
◎暖かいウレタンインナー。
◎履き口が斜めカットで脱ぎ履きしやすい♪
◎シンプルでベーシックな女性用ゴム長靴。
用途
寒い日の屋外作業・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
材質(本体)
天然ゴム・その他
標準質量(g/片足)
(約)520(サイズM)
機能
防寒
高さ(cm)
(約)26(サイズM)
材質(インナー)
ウレタン
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。
※
※ 熱により長靴が劣化するおそれがあります。
※
※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
全6種類を絞り込む
色
カーキ
ブラック
サイズ(cm)
約23
約24
約25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354104
WB2109
ブラック
M
約24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354120
WB2109
ブラック
L
約25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354129
WB2109
カーキ
S
約23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354138
WB2109
カーキ
M
約24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354147
WB2109
カーキ
L
約25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354095
WB2109
ブラック
S
約23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください