ジェイワークスプランニング
婦人プリントブーツ ドット
*暖かい4mmウレタンインナー。
*普段のコーディネートに合わせやすいカジュアルデザイン♪
用途
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
色
ブラック
材質(本体)
天然ゴム・その他
機能
防寒
高さ(cm)
(約)33(サイズM)
材質(インナー)
ウレタン
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。
※
※ 熱により長靴が劣化するおそれがあります。
※
※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354165
WB2206
L
約24
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354174
WB2206
LL
約25
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354156
WB2206
M
約23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください