曜日別特売

婦人防寒プリントブーツ

婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング婦人防寒プリントブーツ - ジェイワークスプランニング

*普段のコーディネートに合わせやすいデザイン
*スッキリとしたスマートなシルエット
*冬暖かいウレタンインナー
*サイドベルトがアクセント

用途
雪や雨の日の通勤・通学・お出かけに
雪かき作業などに
寒い日のアウトドアレジャーに
雪の日はスノーブーツとして、雨の日はレインブーツとして
材質(本体)天然ゴム・その他機能防寒高さ(cm)(約)33(サイズL)材質(インナー)ウレタン内容量1足
注意
※【使用上の注意】

※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。

※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。

※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。

※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。

※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。

※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。

※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。

※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。

※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。

※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48353955WB1810ブラックL約24.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48353964WB1810ブラックLL約25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48353980WB1810ブラウンM約24
オープン
取扱い終了
返品不可
48353989WB1810ブラウンL約24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48353998WB1810ブラウンLL約25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする