ジェイワークスプランニング
防寒軽量ハイブリッドブーツ
*超軽量で歩きやすい、疲れにくい!
EVA+ラバー素材(ハイブリッド)
*冬暖かいボアインナー。
*一体成型で水漏れしにくい。
*雪や水が入りにくいカバー付き。
用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
色
ネイビー
材質(本体)
合成ゴム・EVA
標準質量(g/片足)
(約)386(サイズL)
機能
防寒、軽量
高さ(cm)
(約)40(サイズL)
材質(インナー)
ボア
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。
※
※ 熱により長靴が劣化するおそれがあります。
※
※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354059
WB2202
M
約25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354068
WB2202
L
約26
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354077
WB2202
LL
約27
オープン
取扱い終了
返品不可
48354086
WB2202
3L
約28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください