曜日別特売

防寒アームカバー ロング

防寒アームカバー ロング - ジェイワークスプランニング防寒アームカバー ロング - ジェイワークスプランニング防寒アームカバー ロング - ジェイワークスプランニング

*寒い日にオススメのあったかアイテム
裏側起毛で暖かい

*ヒジから手首・手の甲を冷気からガード
*伸縮素材で手にフィット

用途
冬のアウトドア・レジャーに
スキー、スノボ、ウィンタースポーツに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
サイズ女性フリー材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン幅(cm)平置き:約11長さ(cm)平置き:約34.5袖口(cm)平置き:約8内容量1双
注意
※【使用上の注意】

※着用により、お肌への変化を感じたときはご使用をおやめください。

※汗や摩擦により、他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

※洗濯液に長時間浸したり、濡れたまま放置すると色落ちする場合がありますのでご注意ください。

※高温・多湿または濡れたままでの放置はお避けください。

※タンブラー乾燥はしないでください。

※この商品は素材の性質上、多少縮むことがあります。

※火気の近くでの放置やご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48354454JWG-210
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする