曜日別特売

IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組

IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 - IMPACT LOCK

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、通気性メッシュ、かかとしっかりフィット、吸汗&クッションパイル、甲部分のメッシュ編みが靴下内のムレを軽減、安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他材質ポリエステル・綿・その他カラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸内容量1組(3足)
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48359790CA-257
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
48359799CA-255
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする