曜日別特売

IMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組

IMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCKIMPACT LOCK SPONGE 先丸アンクル 2足組 - IMPACT LOCK

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ材質ポリエステル・綿・その他カラーアソートサイズ(cm)25~28指タイプ先丸内容量1組(2足)
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48359546CA-250
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
48359555CA-251
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする