ジェイワークスプランニング
防寒足カバー中綿入
中綿入りで暖かい足カバー
膝までカバーするロングタイプ(約55cm)
表面撥水加工で雪や水をはじく
中綿入りで軽くて暖かい
リフレクター付き
用途
寒い日の外出時に
冬のアウトドア・レジャーに
フィッシングに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
材質
裏・中綿:ポリエステル
サイズ
フリー(男女兼用)
長さ(cm)
約55
材質(表)
ポリエステルタフタ
入数
1足
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※
※用途以外の目的に使用しないでください。
※
※期待される効果の感じ方には個人差があります。
※
※火や熱源の近くでの作業や60℃以上のものを扱う作業にはご使用にならないでください。
※
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※
※薬品・溶剤・油類などを扱う作業にはご使用にならないでください。
※
※汚れた場合には、水または中性洗剤で拭き取り、水でよく流し、陰干ししてください。
※
※色落ち・色移りする場合がありますので単独で洗ってください。
※
※汗や摩擦によって色移りする場合があります。ご注意ください。長時間の濡れたままの放置はお避けください。
※
※日光や電灯などに長時間さらすと、変色するおそれがありますのでご注意ください。
※
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※
※使用後は汚れを落とし湿気や直射日光を避けて保管してください。
※
※生地表面に撥水加工を施しておりますが、使用頻度によりその効果が低下していきます。その場合は市販の撥水スプレーをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354488
JWG-401
グリーン迷彩
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48354497
JWG-401
ブルー迷彩
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48354506
JWG-401
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください