三愛
SSシーズン長袖シャツ
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48356737
JA234
ネイビー
M
109
47
59
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356746
JA234
ネイビー
L
113
49
60
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356755
JA234
ネイビー
LL
117
51
61
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356764
JA234
ネイビー
3L
123
53
62
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356780
JA234
ロイヤルブルー
M
109
47
59
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356789
JA234
ロイヤルブルー
L
113
49
60
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356798
JA234
ロイヤルブルー
LL
117
51
61
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356807
JA234
ロイヤルブルー
3L
123
53
62
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356816
JA234
シルバーライト
M
109
47
59
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356825
JA234
シルバーライト
L
113
49
60
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356834
JA234
シルバーライト
LL
117
51
61
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356850
JA234
シルバーライト
3L
123
53
62
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356859
JA234
ペールブラウン
M
109
47
59
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356868
JA234
ペールブラウン
L
113
49
60
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356877
JA234
ペールブラウン
LL
117
51
61
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356886
JA234
ペールブラウン
3L
123
53
62
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください