歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン

歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン - ニーズ歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン - ニーズ歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン - ニーズ

長時間履いても快適!軽くて歩きやすい歩きたくなるウォーキングシューズです。
脱ぎ履きしやすい伸びる履き口、柔らかく曲がるソール、蒸れにくいメッシュ生地と歩きたくなる工夫がつまっています。
ウオーキングにスポーツに、もちろん旅行にもアクティブに活躍します。

材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、合成皮革メッシュ部・反射テープ部:ポリエステル100%、インソール・底部:EVA樹脂洗濯方法手洗い内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483524940-33322-027246L:24~24.5
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
483525280-33322-026240M:23~23.5
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
483525640-33322-025234S:22~22.5
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする