歩きたくなるウォーキングシューズ ブラック

歩きたくなるウォーキングシューズ ブラック ニーズ 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラック ニーズ 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラック ニーズ

長時間履いても快適!軽くて歩きやすい歩きたくなるウォーキングシューズです。
脱ぎ履きしやすい伸びる履き口、柔らかく曲がるソール、蒸れにくいメッシュ生地と歩きたくなる工夫がつまっています。
ウオーキングにスポーツに、もちろん旅行にもアクティブに活躍します。

材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、合成皮革メッシュ部・反射テープ部:ポリエステル100%、インソール・底部:EVA樹脂 洗濯方法手洗い 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48352476 0-33322-003 246 L:24~24.5
2,980
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷

返品不可
48352510 0-33322-002 240 M:23~23.5
2,980
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48352546 0-33322-001 234 S:22~22.5
2,980
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする