三愛
防寒コート
日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。
混率(%)
表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48357620
5100
ネイビー
M
125
54
58
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357629
5100
ネイビー
L
130
56
60
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357638
5100
ネイビー
LL
135
58
60
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357647
5100
ネイビー
3L
140
60
62
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357656
5100
アースグリーン
M
125
54
58
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357665
5100
アースグリーン
L
130
56
60
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357674
5100
アースグリーン
LL
135
58
60
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357690
5100
アースグリーン
3L
140
60
62
¥
19,500
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください