三愛
防寒ジャンパー
日本製静電気帯電防止素材使用し、軽量でストレッチの効いた防寒商品です。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル60、綿40
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48357857
4300
M
122
65
85
¥
11,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357866
4300
L
126
68
86
¥
11,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48357884
4300
3L
135
74
92
¥
11,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48357875
4300
LL
130
71
89
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください