三愛
軽防寒長袖ジャンパー
裏面ラミネートコーティングを施した軽量・暴風ストレッチ。
ニット素材を使った動きやすい防寒ウェア。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48357534
JA8500
ネイビー
M
114
46
64
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357550
JA8500
ネイビー
L
118
48
65
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357559
JA8500
ネイビー
LL
122
50
66
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357568
JA8500
ネイビー
3L
128
52
67
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357577
JA8500
ブラック
M
114
46
64
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357586
JA8500
ブラック
L
118
48
65
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357595
JA8500
ブラック
LL
122
50
66
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357604
JA8500
ブラック
3L
128
52
67
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください