曜日別特売

FGロンググローブPEゴム付ブルー

FGロンググローブPEゴム付ブルー - リーブルFGロンググローブPEゴム付ブルー - リーブル

1.ベタつきを抑える細かな内側エンボス加工。2.肩口まですっぽり覆う、60cmの超ロング手袋。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。

エンボス加工長さ(mm)600厚さ(mm)0.033RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355915No.2662M0.033
オープン
599
659(税込)
当日出荷
48355924No.2662L0.033
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする