FGポリエチエンボス手袋外エンボス

FGポリエチエンボス手袋外エンボス - リーブルFGポリエチエンボス手袋外エンボス - リーブル

1.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。

長さ(mm)280厚さ(mm)0.028RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工食品衛生法適合内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48356010No.2710S
オープン
259
285(税込)
9日以内出荷
48356019No.2710M
オープン
259
285(税込)
当日出荷
48356028No.2710L
オープン
259
285(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする