曜日別特売

FG超ピタ手袋クリア内エンボス

FG超ピタ手袋クリア内エンボス - リーブルFG超ピタ手袋クリア内エンボス - リーブル

1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。

エンボス加工長さ(mm)270厚さ(mm)0.028RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355836No.2750SS0.028
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
48355845No.2750S0.028
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
48355854No.2750M0.028
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
48355870No.2750L0.028
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする