FUKUTOKU(福徳産業)
ウエストバッグ
おしゃれのワンポイントになるカラーとスタイル。背面メッシュ仕様。
質量(g)
200
容量(L)
3
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16×25×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360176
DJH-0613
カーキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
48360185
DJH-0613
ネイビー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
48360149
DJH-0613
ブラック
オープン
取扱い終了
48360158
DJH-0613
ライトグリーン
オープン
取扱い終了
48360167
DJH-0613
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください