三笠商事
ビッグボストンバッグ
小さくたためて大きいものも入るビッグボストンバッグ
色
ブラック
質量(g)
650
容量(L)
68
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
47×71×20.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360334
#9043
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください