曜日別特売

ラテックス手袋エクセレント粉付き

ラテックス手袋エクセレント粉付き - リーブルラテックス手袋エクセレント粉付き - リーブル

1.全面エンボス加工で滑りにくさと感触の良さを向上。2.装着がしやすい粉付きタイプ。

長さ(mm)240厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355450No.2400SS
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
48355459No.2400S
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48355468No.2400M
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48355477No.2400L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする